Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Hatlapfejű csavar tövigmenettel ISO 4017, acél, 8.8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

ISO 4017, acél, 8.8, horganyzott
CSAV-HLF-ISO4017-8.8-KL24-(A2K)-M16X50

Cikksz. 005716 50
EAN 4024835737203

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Megjegyzés

Az ISO 4017 szabvány felváltja a DIN 933 szabványt | Van némi hasonlóság | Hosszabb névleges méretek | Kulcsnyílás M10, M12, M14 és M22 értékre változott.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Menettípus x névleges átmérő (d1)

M16

Hosszúság (l1)

50 mm

Fejhossz (k1)

10 mm

Külső hajtás (s1)

SW24

Anyag

Acél

Szilárdsági osztály

8,8

Bevonat

Horganyzott

Fej típusa

Hatlapfejű

Kihajtás módja

Külső hatlapú

Menettípus

Metrikus csavarmenet

Menetforma

Normál metrikus menet

Menetkialakítás

Végig menetes

Menethossz (metrikus menet)

50 mm

Termékosztály

A

RoHS megfelelőség

Igen

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk